曜日別特売

ビーハTハンドルナットドライバー

ビーハTハンドルナットドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
(2件のレビュー)
種類ナットドライバー商品構成単品内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01259554336N9012ソケット(ボックス)9157125樹脂117なし
3,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01259563336N8012ソケット(ボックス)8157125樹脂94なし
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
01259572336N7012ソケット(ボックス)7157125樹脂91なし
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
01259588336N6012ソケット(ボックス)6157125樹脂82なし
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
01259597336N5512ソケット(ボックス)5.5157125樹脂81なし
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
01259606336N1323ソケット(ボックス)13262230樹脂179なし
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
01259615336N1223ソケット(ボックス)12262230樹脂179なし
4,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
01259624336N1123ソケット(ボックス)11262230樹脂168なし
4,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
01259633336N1023ソケット(ボックス)10262230樹脂160なし
2,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01259633
2019-02-06
用途: snowscootメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スイスが高かったので妥協してこれ。でも、長さも絶妙で、ヘッド径も小ぶりで取り回しが良く 大満足です

対象商品 : 01259554
2018-07-09
用途: 機械メンテナンス

程よく手にフィットするので作業しやすいですが、もう少し長いともっと使いやすい感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする