Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハ六角レンチ ショートタイプ
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01260358
351H190
195
19
89
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260367
351H170
173
17
80
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260376
351H140
151
14
70
¥
1,120
取扱い終了
01260385
351H120
134
12
57
¥
680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください