Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01260534
267PT8
トルクス(ヘックスローブ)
T8
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260543
267PT7
トルクス(ヘックスローブ)
T7
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260552
267PT6
トルクス(ヘックスローブ)
T6
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
01260568
267PT5
トルクス(ヘックスローブ)
T5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260577
267PT4
トルクス(ヘックスローブ)
T4
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
01260595
267PT20
トルクス(ヘックスローブ)
T20
¥
1,550
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260604
267PT15
トルクス(ヘックスローブ)
T15
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
01260525
267PT9
トルクス(ヘックスローブ)
T9
¥
1,480
取扱い終了
01260586
267PT3
トルクス(ヘックスローブ)
T3
¥
2,080
取扱い終了
01260613
267PT10
トルクス(ヘックスローブ)
T10
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください