Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密ボールポイントドライバーセット
材質(グリップ)
樹脂
セット内容
0.9 、1.3 、1.5 、2.0 、2.5 、3.0mm各1本
種類
セット品
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01260875
264PK6
ボールポイント
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください