曜日別特売

ピコフィニッシュ精密ボールポイントヘックスドライバー

ピコフィニッシュ精密ボールポイントヘックスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(六角対辺)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01260902264P2005ボールポイント2-
1,440
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
01260884264P3006ボールポイント3mm3
1,290
取扱い終了
01260893264P2506ボールポイント2.5-
1,330
取扱い終了
01260918264P1505ボールポイント1.5-
1,570
取扱い終了
01260927264P1304ボールポイント1.3mm1.3
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01260884264P300662455034HWZ243PFBH30264P3006 ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62455034ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
1,998
税込2,198
同じブランドの代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする