Wiha(ビーハ/ノガ)
マジックスプリング付PF精密トルクスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01262056
267PRT9
トルクス(ヘックスローブ)
T9
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262065
267PRT8
トルクス(ヘックスローブ)
T8
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262074
267PRT7
トルクス(ヘックスローブ)
T7
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262083
267PRT6
トルクス(ヘックスローブ)
T6
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262092
267PRT15
トルクス(ヘックスローブ)
T15
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262108
267PRT10
トルクス(ヘックスローブ)
T10
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください