Wiha(ビーハ/ノガ)
強力型コンビネーションプライヤー(プロ)
種類
コンビネーションプライヤ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm) ピアノ線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01263045
Z0205H225
225
4.4
3
2.5
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01263054
Z0205H200
200
3.8
2.7
2.3
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください