Wiha(ビーハ/ノガ)
強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック)
種類
コンビネーションプライヤ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm) ピアノ線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01263063
Z0201H225
225
4.2
3
2.5
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01263072
Z0201H200
200
3.8
2.7
2.3
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください