Wiha(ビーハ/ノガ)
先曲りニードルノーズプライヤー(ベイシック)
種類
ノーズプライヤ
先端形状
ニードルノーズ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01263648
Z0501SA200
200
2.8
1.8
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01263657
Z0501SA160
160
2.5
1.6
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください