Wiha(ビーハ/ノガ)
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
(1件のレビュー)
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01264384
356H60
六角
6mm
100
¥
1,700
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
7日以内出荷
01264393
356H50
六角
5mm
75
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01264402
356H40
六角
4mm
75
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
01264418
356H30
六角
3mm
75
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
01264427
356H25
六角
2.5mm
75
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
01264375
356H80
六角
8mm
100
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください