曜日別特売

UタイプDスレッドチップ仕上刃無

UタイプDスレッドチップ仕上刃無 - カーメックス
材種BMA
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじ山角度(°)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
チップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0126781411U55D1箱(10個)BMA55-内外径:12-711U
39,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0126780511U60D1箱(10個)BMA60内径:2.5-4.0、外径:2.0-3.0内径:10-6、外径12-811U
39,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5472318411U60D-18-121ケース(10個)-60内径:1.5-2.0、外径:1.25-1.75内径:18-12、外径20-1411U
39,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
0126779616U55D1箱(10個)BMA55-内外径:6-4.516U
39,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0126778716U60D1箱(10個)BMA60内径:4.0-6.0、外径:3.0-5.0内径:6-4、外径8-516U
39,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
5472319316U60D-16-81ケース(10個)-60内径:1.5-3.0、外径:1.5-2.5内径:16-8、外径18-1016U
39,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする