カーメックス
UタイプDスレッドホルダー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップサイズ
寸法Y(mm)
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法D1(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01267832
SR0023M11U
1本
11U
5
23
25
150
88
‐
3
¥
58,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01267823
SR0035R16U
1本
16U
7.6
33.5
32
220
155
‐
4
¥
79,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723209
SR0043B16U-5
1個
16U
7.6
43.4
35.3
38.1
‐
16
5
¥
90,300
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください