カーメックス
タイニーツール R付溝入れ
材質
超硬
材種
BXC
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
全長(mm)
溝幅(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01269126
MKR4R0.5L10
BXC
51
1.0
1.7
0.5
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724268
MKR4R0.5L10BMK
-
51
1.0
1.7
0.5
¥
7,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724277
MKR4R0.5L15
-
51
1.0
1.7
0.5
¥
6,710
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
01269336
MKR4R0.75L10
BXC
51
1.5
1.7
0.75
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54724286
MKR4R0.75L10BMK
-
51
1.5
1.7
0.75
¥
7,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724295
MKR5R0.5L15BMK
-
51
1.0
2.3
0.5
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724304
MKR5R0.75L15BMK
-
51
1.5
2.3
0.75
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724313
MKR5R1.0L15BMK
-
51
2.0
2.3
1.0
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724329
MKR5R1.0L22
-
51
2.0
2.3
1.0
¥
6,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54724338
MKR6R0.5L15BMK
-
51
1.0
2.8
0.5
¥
7,337
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724347
MKR6R0.75L15BMK
-
51
1.5
2.8
0.75
¥
7,337
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724356
MKR6R1.0L15BMK
-
51
2.0
2.8
1.0
¥
7,337
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724365
MKR6R1.0L23
-
51
2.0
2.8
1.0
¥
7,020
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
54724374
MKR7R0.5L22
-
62
1.0
3.3
0.5
¥
8,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
54724383
MKR7R0.5L22BMK
-
62
1.0
3.3
0.5
¥
8,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724399
MKR7R0.75L22
-
62
1.5
3.3
0.75
¥
8,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
54724408
MKR7R0.75L22BMK
-
62
1.5
3.3
0.75
¥
8,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724417
MKR7R1.0L22
-
62
2.0
3.3
1.0
¥
8,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
54724426
MKR7R1.0L22BMK
-
62
2.0
3.3
1.0
¥
8,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください