カーメックス
タイニーツール バックターニング
材質
超硬
全長(mm)
51
材種
BMK
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01269144
MXR4R0.1L10
BXC
1.3
1.3
0.1
10
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724514
MXR4R0.15L10BMK
-
1.7
1.3
0.15
10
¥
7,095
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724523
MXR4R0.15L15BMK
-
1.7
1.3
0.15
15
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724539
MXR4R0.1L10BMK
-
1.3
1.3
0.1
10
¥
7,095
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724548
MXR5R0.2L15BMK
-
2.3
1.5
0.2
15
¥
7,183
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724557
MXR5R0.2L22BMK
-
2.3
1.5
0.2
22
¥
7,282
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724566
MXR6R0.2L15BMK
-
2.8
1.5
0.2
15
¥
7,359
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724575
MXR6R0.2L22BMK
-
2.8
1.5
0.2
22
¥
7,425
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください