カーメックス
タイニーツール ボーリング
材質
超硬
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
全長(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54724584
MTR1R0.05L4
1個
-
39
0.5
0.05
4
¥
6,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724593
MTR1R0.05L4BMK
1本
-
39
0.5
0.05
4
¥
6,732
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724609
MTR1R0.05L6
1個
-
39
0.5
0.05
6
¥
6,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724618
MTR1R0.05L6BMK
1本
-
39
0.5
0.05
6
¥
6,732
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724627
MTR1.5R0.10L6BM
1個
-
39
0.7
0.1
6
¥
6,732
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724636
MTR1.5R0.1L6
1個
-
39
0.7
0.1
6
¥
6,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724663
MTR2R0.05L10
1本
-
39
0.8
0.05
10
¥
6,470
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54724679
MTR2R0.15L10BMK
1本
-
39
0.8
0.15
10
¥
6,171
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724688
MTR2R0.15L5BMK
1本
-
39
0.8
0.15
5
¥
6,171
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724645
MTR2.5R0.1L10
1本
-
51
1.0
0.1
10
¥
5,610
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
54724654
MTR2.5R0.1L15
1本
-
51
1.0
0.1
15
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
01269162
MTR3R0.05L10
1本
BXC
39
1.3
0.05
10
¥
5,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724697
MTR3R0.05L10BMK
1本
-
39
1.3
0.05
10
¥
6,193
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269153
MTR3R0.05L15
1本
BXC
39
1.3
0.05
15
¥
6,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724706
MTR3R0.05L15BMK
1本
-
39
1.3
0.05
15
¥
6,699
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724715
MTR3R0.1L10
1本
-
39
1.3
0.1
10
¥
5,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
54724724
MTR3R0.1L10BMK
1本
-
39
1.3
0.1
10
¥
6,193
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724733
MTR3R0.1L15
1本
-
39
1.3
0.1
15
¥
6,120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724749
MTR3R0.2L10
1本
-
39
1.3
0.2
10
¥
5,630
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
54724758
MTR3R0.2L10BMK
1本
-
39
1.3
0.2
10
¥
6,193
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724767
MTR3R0.2L15
1個
-
39
1.3
0.2
15
¥
6,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
54724776
MTR3R0.2L15BMK
1本
-
39
1.3
0.2
15
¥
6,732
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724785
MTR4R0.05L15
1個
-
51
1.7
0.05
15
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54724794
MTR4R0.05L22
1本
-
51
1.7
0.05
22
¥
6,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54724803
MTR4R0.1L10
1本
-
51
1.7
0.1
10
¥
5,740
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54724819
MTR4R0.1L10BMK
1本
-
51
1.7
0.1
10
¥
6,314
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724828
MTR4R0.1L15
1本
-
51
1.7
0.1
15
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54724837
MTR4R0.1L15BMK
1本
-
51
1.7
0.1
15
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724846
MTR4R0.1L22
1本
-
51
1.7
0.1
22
¥
6,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
54724855
MTR4R0.2L10
1本
-
51
1.7
0.2
10
¥
5,740
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54724864
MTR4R0.2L10BMK
1本
-
51
1.7
0.2
10
¥
6,314
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724873
MTR4R0.2L15
1個
-
51
1.7
0.2
15
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
54724889
MTR4R0.2L15BMK
1本
-
51
1.7
0.2
15
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724898
MTR4R0.2L22
1個
-
51
1.7
0.2
22
¥
6,510
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54724907
MTR4R0.2L22BMK
1本
-
51
1.7
0.2
22
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724916
MTR4R0.2L30
1本
-
59
1.7
0.2
30
¥
8,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
54724925
MTR4R0.2L30BMK
1本
-
59
1.7
0.2
30
¥
9,482
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724934
MTR5R0.05L15
1本
-
51
2.1
0.05
15
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724943
MTR5R0.1L15
1本
-
51
2.1
0.1
15
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724959
MTR5R0.1L22
1本
-
51
2.1
0.1
22
¥
7,240
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
54724968
MTR5R0.1L30
1本
-
76
2.1
0.1
30
¥
8,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54724977
MTR5R0.2L10
1本
-
51
2.1
0.2
10
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724986
MTR5R0.2L15
1本
-
51
2.1
0.2
15
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
54724995
MTR5R0.2L15BMK
1本
-
51
2.1
0.2
15
¥
6,996
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725004
MTR5R0.2L22
1個
-
51
2.1
0.2
22
¥
7,220
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54725013
MTR5R0.2L22BMK
1本
-
51
2.1
0.2
22
¥
7,942
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725029
MTR5R0.2L30
1個
-
76
2.1
0.2
30
¥
8,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54725038
MTR5R0.2L40
1本
-
76
2.1
0.2
40
¥
9,040
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54725047
MTR6R0.05L15
1本
-
51
2.8
0.05
15
¥
6,530
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54725056
MTR6R0.05L22
1本
-
51
2.8
0.05
22
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ