曜日別特売

バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7

バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7 - カーメックス
形状ストレート刃角度α(°)90使用コーナー数3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
寸法W(mm)
適合ホルダ
H(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54725905C10C901個-0.4H1, 2, 121.3010.0
5,870
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
01270018C12C901箱(3個)MT70.3H3, 4, 51.3512.0
17,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01270002C18C901箱(3個)MT71.1H6, 7, 8, 9, 151.9517.8
20,460
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725914C25C901個-1.0H10, 11, 16, 172.5025.0
8,030
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする