曜日別特売

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7 - カーメックス
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
適合ホルダ
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
チップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54725923C10G551個-H1、2、1219-1410.0C10
6,290
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
01270036C12G551箱(3個)MT7H3、4、5、1428-1912.0C12
19,080
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725939C12N551個-H3、4、514-1112.2C12
6,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
01270027C18G551箱(3個)MT7H6、7、8、9、1514-818.0C18
22,320
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725948C25N551個-H10、11、16、177-525.0C25
8,670
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする