曜日別特売

アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)

アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) - ノガ
(1件のレビュー)
ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01276765FA1500
7,900
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01276765
2020-02-04
用途: 半導体装置も測定
製造業

ミツトヨのテストインジケーターで使用してます。テストインジケーターの取り付け径は6mmに対して本品は7.5mmだったのでそのまま取り付けはできませんでしたが、先端部にφ6.1mmの穴をあける事でドンピシャに使えます。角度調整でゲージの0出しも問題なし。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする