アーム先端微調付 支柱タイプ大型ロングPHホルダ

アーム先端微調付 支柱タイプ大型ロングPHホルダ - ノガ
仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)3.45主柱(mm)Φ18×350マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55副柱(mm)Φ16×225マグネット1300(N,保持力)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01276844PH6800
21,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする