ノガ
重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000)
セット内容
MG61003+DG1000
質量(kg)
2.1
アーム長さ(mm)
下アーム:133 上アーム:113 アーム全長:317
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
マグネット
保持力:800(N)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01277867
MG6150
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください