ハイポネックス 錠剤肥料 観葉植物用

ハイポネックス 錠剤肥料 観葉植物用 - ハイポネックスハイポネックス 錠剤肥料 観葉植物用 - ハイポネックス
(13件のレビュー)

早く効く成分とゆっくり効く成分配合により、、安定した肥料効果が約1ヶ月間持続します。 臭いもなく清潔なので、玄関先、ベランダ、室内でも安心して使用できます。 かわいいハート型の錠剤がインテリアにもぴったりです。

適合作物観葉植物成分N-P-K=10-8-8 マグネシウム・マンガン・ホウ素容量約70錠質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×30名称プロミック錠剤肥料 10-8-8(C)入数約70錠登録保証輸第10605号内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284422-
オープン
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 観葉植物の肥料に
その他業種

ハート型のかわいい肥料なので、気分も揚がります。入れ物のカンカンもかわいい。どれくらいの鉢にどれくらいの量をあげればよいかも説明書きがあって参考になりました。

対象商品 : 01284422
2024-06-28
用途: 観葉植物の栄養に
ピアニッシモ農園農・林・水産業

引っ越して二年、植え替えをしていない観葉植物たちの株もとに今回購入した肥料を置きました。緑が濃くなって元気になったような気がします。はかなげなアジアンタムがわさわさ成長著しくなりました。

対象商品 : 01284422
2023-08-25
用途: ゴールドクレストの鉢もとに
その他業種

安心のハイポネックス、適量サイズの商品です。
液体肥料と併用して使用します。

対象商品 : 01284422
2023-08-03
用途: 夏場の盆栽管理
医療・福祉・介護関連業

可愛らしく使いやすい。
扱いのある店が少ないのでとても助かります。

対象商品 : 01284422
2022-11-20
用途: 職場の観葉植物用
製造業

ハート型のかわいい肥料です。簡単に肥料を入れれるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 01284422
2022-11-17
用途: 職場の観葉植物用
製造業

ハート型のかわいい肥料です。簡単に肥料を入れれるので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 01284422
2022-08-01
用途: 熱帯植物の追肥
その他業種

購入して1ヶ月が経過しました。
いやなニオイや虫が沸くこともなく快適に使用できています。
ただ加温加湿したケース内で使用しているせいか、カビが生えたようなふわふわした状態になっている時もありました。
効果期間が1ヶ月なので、丁度取替え時なのかもしれません。
粉々に崩れたわけではないので、交換は簡単にできそうです。
植物も元気に成長しており、さすがハイポネックスだと思いました。
現在売り切れているようで残念です。
(同じハイポネックス製で2ヶ月効果タイプの置き肥があるので、そちらの取り扱いもして頂けると助かります!)

対象商品 : 01284422
2022-02-06
用途: 観葉植物の肥料
サービス業

大きさも適当で、植木鉢の大きさに合わせて使いやすい。
形もハード型でかわいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする