曜日別特売

純植物性 草木灰K.100

純植物性 草木灰K.100 - JOYアグリス純植物性 草木灰K.100 - JOYアグリス
(2件のレビュー)

草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。

寸法(縦×横)(mm)270×196名称キノコ廃菌床燃焼灰2号登録保証生第101450号内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284562-
730
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284562
2021-06-17
用途: 有機液肥用の原料として使用
農・林・水産業

粉末で扱いやすく、カリの肥料として使用しています。安価に有機液肥が作成できますので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01284562
2015-03-29
用途: ミントを植えたプランターへの追肥、土壌のpH調整目的に

草木灰にはリン酸やカリウムといった植物に欠かせない成分を豊富に含み、また酸性の土壌を中和する働きがあるということでこちらの商品を購入しました
ミントは中性~弱アルカリ性の土を好むので、肥料兼pH調整剤として使用しています

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする