DTSNねじ

DTSNねじ - BXカネシンDTSNねじ - BXカネシンDTSNねじ - BXカネシン

国土交通省告示1541号対応品です。
木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。
準耐火建築物等に適したねじです。
色分けにより施工後に長さの判別ができます。
クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。

用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品内容量1箱(20巻)
注意
※十字ビットは、市販品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282085KPZ42-3232
11,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
01282094KPZ42-4141
14,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする