曜日別特売
(4件のレビュー)

作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。

容量(L)72幅(mm)400サイズ(mm)430×480×30奥行(mm)400高さ(mm)450材質ポリプロピレンベージュ商品タイプ本体内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284763-72400400450
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284763
2021-07-28
用途: 造園業
金子造園建設業・工事業

パワーBAGは袋がじょうぶで自立しているのでゴミもいれやすいです。コンパクトにたためて最高です。これは少し小さいのでこれより大きいのがあるといいと思います。これより大きいのがあるなら買いたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 01284763
2021-08-31
用途: マンション清掃作業に使用している機械類を入れて車移動している。
北田園芸農・林・水産業

少し持ち手のサイズを長くすると、持ち運びやすい持ち運びが楽にできる

1が参考にしています
対象商品 : 01284763
2020-06-03
用途: ゴルフ場の砂入れ
サービス業

職場にはこれの大きな袋はありますが、大きいとカートに乗らないし
女性の力では持てないのです。 
自腹で購入してみたら、なんとビックリ!シンデレラサイズで使い勝手が良く、同僚と毎日使用しています。

対象商品 : 01284763
2015-03-19
用途: 造園業 落葉等清掃時に使用。
建設業・工事業

サイズが小ぶりなので、狭い場所での作業時、運び出しに重宝。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする