寒冷紗(ポリエステル)

寒冷紗(ポリエステル) - 日本マタイ寒冷紗(ポリエステル) - 日本マタイ

遮光:紫外線から赤外線まで均等に光を遮ります。防虫・防鳥:アブラムシ・カメムシ・アオムシ・蝶・蛾などの害虫の飛来を防げます。覆土の乾燥防止:夏季の水やり作業を低減し、菜園では播種・定植時の活着率向上と育成を促進します。防寒・防風:寒風を遮り、地面からの放射熱の透過を抑制します。防霜:寒冷期には植物や作物への直接の降霜を抑制します。換気不要:ビニール栽培の様な煩雑な換気作業から解放されます。使い方いろいろ:べたがけ、トンネル栽培、サイド張りなど用途に応じて使い方は色々。

長さ(m)4材質ポリエステル規格1.8m×4m内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284842-1.8約22
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
01284858-1.8約50
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする