曜日別特売

強力防鳥網30mm目 10坪

強力防鳥網30mm目 10坪 - 日本マタイ
(2件のレビュー)

大切な農作物を鳥から守ります。 網目の大きさ、幅、長さ、様々な規格がございます。

サイズ10坪内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284912-1.81.8ブルーポリエチレン30
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284912
2015-12-03
用途: 鳩よけに

鳩よけに使用 安価で見た目より丈夫そうで便利

1が参考にしています
対象商品 : 01284912
2014-11-27
用途: 庭木の防鳥…ヒヨドリ除け

大変効果があった。ネットを確認しただけで去っていく。
メジロやホオジロ等の小型の鳥はネットを気にしないで寄ってきたり、通過している。
安心していられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする