猿よけ網 4.5CM目

猿よけ網 4.5CM目 - 日本マタイ
(2件のレビュー)

小さい網目だからいろいろな小動物に。 簡単ネット張りロープつきです。

内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01285165-320ナイロン450.435
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285165
2022-06-10
用途: 果樹の猿からの防御

安曇野のセカンドハウスで猿の来襲に悩まされ、去年は袋掛けした葡萄を全部もがれた。今年は桃、栗、柿、葡萄を電気柵で囲った上、袋掛けが終わった桃の内側にこの猿よけネットを張った(葡萄は未だ袋掛けに至ってないのでネット張りは再来週以降)。依然として猿は出没するが、桃は無事なので効果が有ったのかも知れないが、電気柵とどちらの為か不明。今後の推移を見守ります。

対象商品 : 01285165
2017-08-30
用途: 農業(野菜づくり)
農・林・水産業

猿の被害があり、万全とは言えないが猿が野菜に手を出しにくい環境づくりのために設置した。今のところ被害はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする