日本マタイ
ペールネット
ご家庭のゴミ箱ペールにかぶせるだけ!のら猫やカラスの被害でお困りの方におすすめです。網の周囲におもりロープが入っております。[周囲沿線ロープ入]
規格
1m×1m
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01285296
-
1
1
ライトブルー
ポリエチレン
20角目
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください