曜日別特売

防鳥網30mm目合

防鳥網30mm目合 - 日本マタイ防鳥網30mm目合 - 日本マタイ防鳥網30mm目合 - 日本マタイ防鳥網30mm目合 - 日本マタイ防鳥網30mm目合 - 日本マタイ防鳥網30mm目合 - 日本マタイ
(6件のレビュー)

大切な農作物を鳥から守ります。

内容量1袋
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0128544510坪1.818オレンジポリエチレン30
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
0128545410坪3.69オレンジポリエチレン30
オープン379
379
417(税込)
4日以内出荷
0128546320坪3.618オレンジポリエチレン30
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
0128547220坪7.29オレンジポリエチレン30
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
0128548830坪910.8オレンジポリエチレン30
オープン979
979
1,077(税込)
4日以内出荷
0128549730坪5.418オレンジポリエチレン30
オープン979
819
アウトレット
901(税込)
当日出荷
残り25点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285445
2022-11-21
用途: 菜園 畑作業
その他業種

小鳥も入りません。
この30mm目合サイズはホームセンターなどではなかなか売っていませんから、ここで買えて良かったです。家庭菜園では大きすぎるので、半分に切って使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 01285445
2020-07-03
用途: ベランダで使用
有限会社 サロンド トミーサービス業

ベランダに鳩がたびたび来て巣を作ろうとするので手すりに巻いたりして使用しています。

対象商品 : 01285454
2017-03-14
用途: コウモリよけに。
自動車・二輪車・自転車関連業

色々、試して結果これが、一番に効果あった様でした、ただ、長いので、巻き付いてくると、開くのに非常にてこずる。

1が参考にしています
対象商品 : 01285445
2019-07-25
用途: 防鳥ネット
運輸・通信業

トマトが、カラスなどに食べられだいぶ被害にあいました、 もっと早めに対策しておけば良かったと後悔しました、来年用か他の作物で使うか、多めに買ったほうがいいと思います。

対象商品 : 01285445
2017-05-11
用途: 野菜畝の防鳥網で使用する
農・林・水産業

寸法が丁度良く、長手方向のみカットして使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 01285445
2015-11-23
用途: 野菜の鳥予防
大谷ガレージ不動産業

今まで目合40mmを使用していましたが鳥が網の中に侵入し予防できなかったが、今回目合30mmに変更し防鳥でき満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする