日本マタイ
土のう袋
こんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥
149
~
税込
¥
164
~
(243)
収穫物や園芸用具の保管に。
材質
ポリエチレン
色
白
長さ(mm)
620
幅(mm)
480
内容量
1袋(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01285542
-
480
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください