曜日別特売

収穫ネットくるくる巻

収穫ネットくるくる巻 - 日本マタイ収穫ネットくるくる巻 - 日本マタイ収穫ネットくるくる巻 - 日本マタイ収穫ネットくるくる巻 - 日本マタイ
(2件のレビュー)

豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ

材質ポリエチレン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01285664-1本(10枚)20kg用50100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01285673-1本(10枚)種もみ用4060
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
01285655-1袋(25枚)種もみ用4060
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
01284806-1袋(10枚)スイートコーン用3865
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285664
2021-12-17
用途: 天然原料を保管するため
製造業

毎年色んなところで探して購入してます。安価で丈夫で満足しています。

対象商品 : 01285664
2019-06-12
用途: 籾殻袋として使用
教育・研究機関

収獲ネットとしては一番大きいサイズ。横を後10cm大きくしてもらえると使いやすくなって助かる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする