フェンスネットホワイト17mm

フェンスネットホワイト17mm - 日本マタイ
(1件のレビュー)

小動物の侵入防止に。

規格17mm 1m×50m内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01285682-150ポリエチレン17角目
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285682
2020-04-03
用途: 住宅のフェンス用
その他業種

野良猫進入防止のために以前使ったものが強風のせいで少し切れたので、改めてセットし直しました。軽くてよかったと思います。強いて言えば真ん中にもう一本のローブがあればもっとよかったかもしれません。
今までは繋ぎでやったので、そこから強風で切れていましたが、今回は長さを計って一本でやりました。後は紫外線による劣化への耐性あるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする