曜日別特売

しっかりシート押えセット

しっかりシート押えセット - 日本マタイしっかりシート押えセット - 日本マタイ
(4件のレビュー)

硬い地面にもしっかり打てる止め具です。 草よけシートを施工する際に大変便利です。

種類Uピン幅(mm)30材質亜鉛メッキ鉄線/樹脂板:PVC長さ(mm)150シルバー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01285768-1袋(10本)10本組3.5
オープン
565
622(税込)
当日出荷
01285777-1袋(40本)40本組2
1,890
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285777
2019-08-08
用途: 黒の板がもう少し大きければね
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか手ごろな金額でさがしてたのですが
なくて、案外物はよかったです。

対象商品 : 01285768
2019-08-26
用途: 防草シート押え
製造業

防草シート押えに強いと思い、購入しましたが少し長さ不足でした
強風で全部抜けて、NG。長いタイプに変更しました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 01285768
2016-11-14
用途: ビニールシートの押さえ用金具として

ピンが結構長いので抜けにくいので、良いもう少し価格が安いと尚良いです。

対象商品 : 01285768
2016-04-05
用途: 防草シート押え
卸売・小売業

長さのバリエーションがあればよかった。もう少し長めが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする