日本マタイ
かんたんマルチ(1列穴)
植え付け穴の付いている黒色マルチです。
長さ(m)
10
幅(cm)
95
色
黒
材質
ポリエチレン
穴径(Φmm)
80
規格
95cm×10m、1列穴あき
株間(cm)
30
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01286163
-
オープン
¥
726
¥
799
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください