アップルウェアー
クレストカベカケ
(1件のレビュー)
おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。便利なスノコ・ポリ栓付き。置いても使える足付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.5
型
280
寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×175×205
スタッキング高さ(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01288367
280型
ブラウン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
01288376
280型
ホワイト
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01288358
280型
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください