曜日別特売

グラシアポット

グラシアポット - アップルウェアーグラシアポット - アップルウェアーグラシアポット - アップルウェアーグラシアポット - アップルウェアーグラシアポット - アップルウェアーグラシアポット - アップルウェアーグラシアポット - アップルウェアー
(2件のレビュー)

プラスチックの特徴を生かした高級感のある光沢仕上げ。どんなシーンでもマッチするシンプルなデザイン。観葉植物などインドア園芸に最適です。

材質ポリプロピレン内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
スタッキング高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01288507145型1.8ホワイト145144×144×18540
オープン379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り1点です
01288534170型3.0ホワイト170169×169×21549
オープン499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
01288568190型4.5ホワイト190189×189×24545
オープン589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
01288595215型6.8ホワイト215215×215×27550
オープン799
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
01288622245型10ホワイト245245×245×31052
オープン969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
01288516145型1.8ブラック145144×144×18540
400
取扱い終了
01288525145型1.8レッド145144×144×18540
400
取扱い終了
01288543170型3.0ブラック170169×169×21549
520
取扱い終了
01288552170型3.0レッド170169×169×21549
520
取扱い終了
01288577190型4.5ブラック190189×189×24545
620
取扱い終了
01288586190型4.5レッド190189×189×24545
620
取扱い終了
01288604215型6.8ブラック215215×215×27550
900
取扱い終了
01288613215型6.8レッド215215×215×27550
900
取扱い終了
01288638245型10ブラック245245×245×31052
1,100
取扱い終了
01288647245型10レッド245245×245×31052
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01288622
2022-11-06
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

玄関のクレマチスの鉢増し用に、デザインが良く、大き目で、容積効率の良い深めの角鉢が必要となり、これを買ったが、満足である。

対象商品 : 01288622
2015-04-07
用途: 寄せ植え
有限会社藤沢農園

使いやすい大きさ、値段。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする