曜日別特売

ウェルプランター受皿

ウェルプランター受皿 - アップルウェアーウェルプランター受皿 - アップルウェアー
(4件のレビュー)

ウェルプランター65シリーズに最適なサイズの受皿です。植物を室内に取り込むのに必要なアイテムです。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×145×30材質ポリプロピレン650寸法(縦×横×深さ)(mm)600×195×34スタッキング高さ(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01290607650型ホワイト
オープン
279
307(税込)
当日出荷
特別運賃
01290616650型ブラウン
オープン
279
307(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: しっかりしたトレイです
教育・研究機関

既存のプランター用に、購入しました。材質がしっかりしていて、助かっています。

対象商品 : 01290616
2020-04-26
用途: プランターの受け皿に
その他業種

お値段が安いのに、しっかりした造りで大満足です。大きさも色も、想像通りでした。

対象商品 : 01290616
2019-05-27
用途: 屋外プランターの干上がり防止
適斎塾

プランターに水をまいた際に下から出て行ったり、夏になるとすぐに干上がるのでそれを防ぐために購入。植物が干上がらずに、ある程度水持ちがよくなりました。

対象商品 : 01290607
2018-04-01
用途: 窓際の鉢受け皿

窓枠にちょうど乗るサイズの受け皿です。価格も手頃なのに、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする