アップルウェアー
浅皿AP
(1件のレビュー)
室内に取り込んでも、鉢にマッチするやわらかいデザイン。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
全18種類を絞り込む
色
テラコッタ
ミカゲ
適合号数
選択してください
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
13号
16号
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
型
寸法(Φ)×深さ(mm)
スタッキング高さ(mm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01290914
4号
ミカゲ
4
120×12
4
4号
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
01290923
4号
テラコッタ
4
120×12
4
4号
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
3日以内出荷
01290932
5号
ミカゲ
5
150×18
5
5号
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
01290948
5号
テラコッタ
5
150×18
5
5号
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
3日以内出荷
01290957
6号
ミカゲ
6
180×24
6
6号
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
01290975
7号
ミカゲ
7
210×27
6
7号
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01290984
7号
テラコッタ
7
210×27
6
7号
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01290993
8号
ミカゲ
8
240×30
7
8号
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
01291018
9号
ミカゲ
9
270×33
8
9号
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01291027
9号
テラコッタ
9
270×33
8
9号
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01291036
10号
ミカゲ
10
300×36
9
10号
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
01291045
10号
テラコッタ
10
300×36
9
10号
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01291054
13号
ミカゲ
13
380×40
10
13号
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
01291063
13号
テラコッタ
13
380×40
10
13号
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01291072
16号
ミカゲ
16
450×50
11
16号
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
01291088
16号
テラコッタ
16
450×50
11
16号
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
01290966
6号
テラコッタ
6
180×24
6
6号
オープン
取扱い終了
01291002
8号
テラコッタ
8
240×30
7
8号
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
~
/
税込
¥
495
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~