アップルウェアー
ウェルプランター
(1件のレビュー)
ベーシックなデザイン。65-SS型の底面は、メッシュ形状で、通気性のよい足付きタイプ。
容量(L)
9.6
材質
ポリプロピレン
型
65SS
寸法(縦×横×深さ)(mm)
640×220×180
スタッキング高さ(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01291386
65SS型
ホワイト
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
01291395
65SS型
ブラウン
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640