曜日別特売

タマネギ・ニンニクの肥料

タマネギ・ニンニクの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タマネギ・ニンニクの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タマネギ・ニンニクの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タマネギ・ニンニクの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)タマネギ・ニンニクの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(6件のレビュー)

ユリ科の植物に大切な苦土分を多めにブレンド、均等配合なのでチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合しました。アミノ酸含有・有機が豊富なので、ふくよかな良いたまねぎ・にんにくが期待できます。

適合作物タマネギ・ニンニク成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3名称苦土有機入り化成特38号登録保証生第85403号
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292025-1袋(500g)165×220×30
オープン
229
252(税込)
当日出荷
01292034-1袋(2kg)235×340×50
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292034
2023-07-14
用途: ニンニクの肥料に使用

家庭菜園でニンニクの元肥と追肥として使用するために購入しました。従来使っていた化成肥料より球が太ることを期待しています。

対象商品 : 01292034
2021-08-15
用途: ニンニクの肥料

ニンニク栽培時の追肥として使用しています。問題はありません。

対象商品 : 01292034
2020-09-01
用途: 玉ねぎ栽培の追肥
農・林・水産業

家庭菜園で使用しています。肥料の量が使い切れて丁度良く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01292034
2019-04-10
用途: 玉ねぎ,にんにく 農作物を植え付けするとき使う。
飲食業

人様の玉ねぎ、にんにくより数倍よくできるので、大満足。

対象商品 : 01292034
2016-03-01
用途: たまねぎのなえたて
NPO法人シニアアクティブ医療・福祉・介護関連業

とてもよさそう

対象商品 : 01292034
2016-03-28
用途: にんにくの追肥

もう少し大容量(5KG)位がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする