SUN & HOPE(サンアンドホープ)
なるこ有機
あらゆる植物に使える乾燥菌体・油粕などの有機質を主体とした緩効性の有機入り化成肥料です
適合作物
あらゆる植物
成分
チッソN5、リン酸P5、カリK5
名称
なるこ有機入り粒状複合肥料3号
登録保証
生第46080号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01292077
-
1袋(700g)
200×150×30
オープン
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01292086
-
1袋(2kg)
310×220×40
オープン
¥
969
¥
779
アウトレット
¥
857
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください