骨粉入り油かすの肥料

骨粉入り油かすの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)骨粉入り油かすの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(11件のレビュー)

骨粉(動物質リン酸)の効果で耐病、耐寒性を高め丈夫な植物を育成します。

成分チッソN4、リン酸P8名称骨粉入り油かす480号寸法(縦×横×高さ)(mm)340×250×60内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292192-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292192
2025-11-24
用途: ボカシ肥料作りに使用
農・林・水産業

大変満足しています。ブルーベリーやレモン等の果樹の栽培に役立てます。

対象商品 : 01292192
2023-04-21
用途: ガーデニング
サービス業

庭の畑作りに土に入れ込んで使います。油粕は自然なものなので安心して使えます。骨粉も入っていてお得な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 01292192
2023-04-19
用途: 野菜に
飲食業

野菜作りに使ってます。やっぱりよく育ちますねー!有難うございます^ - ^

対象商品 : 01292192
2023-11-29
用途: 追肥用に使用

粒と思って購入してしまいました
粉状の説明が欲しかったです

対象商品 : 01292192
2021-05-05
用途: 農作業
その他業種

価格帯が良くて作物のできるも良いものができます。もうすこし容量があればいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01292192
2020-09-09
用途: 庭の草花と野菜の肥料
その他業種

小さいサイズなので、我が家にピッタリ。おく場所も取らないし。
肥料の効果はまだ不明。

1が参考にしています
対象商品 : 01292192
2019-05-21
用途: 花木、野菜等に
その他業種

最初は花木の寒肥に使用し、花後、順調に芽吹き成長しています。その後
パブリカ、トマト等に使用しています。今後が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 01292192
2020-06-13
用途: 花の肥料
金融・保険業

においが臭くて部屋の中の鉢には無理のようです。骨粉が入っているので仕方ないと思いますが

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする