SUN & HOPE(サンアンドホープ)
粒状有機化成肥料
有機アミノ酸配合で、元気においしく育つ。有機質の入った肥料ですので、肥料効果が長く効きます。
用途
野菜をはじめ草花、寄せ植えなどガーデニングにも最適な肥料です。
適合作物
野菜、草花
成分
チッソN8、リン酸P8、カリK8
名称
有機入り化成オール8号
寸法(縦×横×高さ)(mm)
310×230×55
登録保証
輸第13370号
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01292208
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください