サンセベリア・アロエ 金のなる木の土

サンセベリア・アロエ 金のなる木の土 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(1件のレビュー)

「サンセベリア・アロエ 金のなる木の土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥料の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合したアロエ・金のなる木に最適の土です。リン酸性分の多い緩効性肥料を配合。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。

適合作物サンセベリア、アロエ、金のなる木寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292357-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292357
2022-04-28
用途: 金のなる木用に購入しました。
その他業種

金のなる木が増えて来たので、他のプランターに入れる為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする