野菜がおいしくなるたい肥

野菜がおいしくなるたい肥 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)野菜がおいしくなるたい肥 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)野菜がおいしくなるたい肥 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(7件のレビュー)

「野菜が美味しくなるたい肥」は完全に完熟させた「いも」からとれた焼酎粕と有機たい肥をブレンドしたアミノ酸たい肥です。

寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60主原料いも・有機堆肥名称サン野菜たい肥適合作物野菜
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292576-1袋(25L)
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
特別運賃
01292612-1袋(5L)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292576
2020-11-27
用途: 家庭菜園で

小さい畑に野菜を植えるための土作りで入手したが、届いて直ぐには効果未確認!!

対象商品 : 01292576
2020-04-01
用途: 農園の元肥料に使用しました。
金融・保険業

これから夏野菜の苗を植え付けしていきます。
土が柔らかくなり、収穫時期が楽しみですね。

対象商品 : 01292576
2018-05-11
用途: 夏野菜の土づくりに使用した
その他業種

トウガラシ、トマト、ナスの野菜作りに土をフカフカにするのに、くん炭とたい肥の多用している。本当に土がフカフカになるし、収量も多くなるようだ。

対象商品 : 01292576
2017-09-28
用途: 畑が固く気になったので撒きました
株式会社木内計測サービス業

とても軽くて手軽で撒きやすかった。
野菜が上手に出来るかは、まだ出来てないのでわかりませんが、
昨年より良い出来を期待してます。

対象商品 : 01292576
2017-02-10
用途: 市民農園を借りて野菜類を作っています。土にパワーを補うためです。

穏やかな効き目ですが、美味しい野菜が出来上がります。トマトの味もよくまた初夏に植え付けた生姜はこの堆肥を土寄せに使いとても大きく育ち大成功でした。

対象商品 : 01292576
2017-09-14
用途: 畑に野菜を植える前
製造業

まだ使用していないので、効果があるのかまだ不明であるが、おいしい野菜ができることを期待している。

対象商品 : 01292576
2016-08-17
用途: 畑の施肥・地力回復に
有限会社木村建設

まだ、使用しておりませんが、キメ細かいようなので畑もフカフカになると思います。降雨を待って、使用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする