曜日別特売

花野菜用かる~い培養土

花野菜用かる~い培養土 - プロトリーフ花野菜用かる~い培養土 - プロトリーフ花野菜用かる~い培養土 - プロトリーフ花野菜用かる~い培養土 - プロトリーフ花野菜用かる~い培養土 - プロトリーフ花野菜用かる~い培養土 - プロトリーフ
(88件のレビュー)

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます
持ち運びしやすくベランダガーデンに最適
花にも野菜にも使える汎用培養土

原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等適合作物花、野菜
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621893-1袋(25L)6.225430×600×60
オープン
899
989(税込)
当日出荷
特別運賃
01292786-1袋(14L)3.514360×530×50
オープン
619
681(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: ベランダ園芸

いろいろベランダ園芸してますが、問題なく使えてます

対象商品 : 75621893
2024-03-19
用途: 野菜苗の育苗に使用
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

軽くてもしっかりしているので、野菜苗の育苗にはもってこいです。

対象商品 : 01292786
2024-02-25
用途: 野菜栽培
サービス業

ほんとうに軽いので驚きです。同じ容量の市販品に比べると軽いので鉢栽培にいいでしょう。

2023-04-11
用途: ハンギングや大きな観葉植物に
その他業種

8号に植えたウンベラータや、6号のハンギングなどに使用しています
とても軽いので、持ち上げてシンクで水やりしています
湿気が多い雨季に三本くらいキノコが生えてましたが
一年使用してみて、水もちや軽さが気に入り、植物も良く育つのでリピートして植え替えしようと思います

対象商品 : 01292786
2023-06-27
用途: 鉢植えに使用
その他業種

以前から、こちらの商品を使用しています。
鉢植えを、移動することも多々あるため、
軽い土で助かります。

対象商品 : 75621893
2022-10-11
用途: プランターや花壇で使用
その他業種

プランターや犬走の花壇で使用しています。
とにかく "軽い!" のがありがたいです。女性でも楽に作業ができます。
「特別運賃」がいるようになったのは残念です。購入するときは数袋まとめ買いにしたいと思います。

1が参考にしています
2022-07-19
用途: 花野菜用かる~い培養土 植え替えに楽です
その他業種

屋上で植物を育てています。どうしても古い土が出るので混ぜています。歳と共に重い鉢を持つのも辛いですので助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 75621893
2022-10-10
用途: ネギなどの再生栽培用に
その他業種

花の寄せ植えだけでなく ネギ、小松菜、キャベツなどの再生栽培用に使っています。軽いことと玄関先まで届けてくれるので とても便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする