曜日別特売

ブルーベリーの肥料

ブルーベリーの肥料 - プロトリーフブルーベリーの肥料 - プロトリーフ
(2件のレビュー)

17種類のアミノ酸がブルーベリーをおいしくします。有機肥料で食べるブルーベリーに安心。植物を丈夫にするセリン配合。

適合作物ブルーベリー成分チッソN3、リン酸P6、カリK3登録保証神奈川県17-5号
注意
※白く変色することがあります。これは植物にとって有益な菌で、アミノ酸肥料に生じる特有なものです。この白い菌は取り除くことなくそのままご使用ください。土壌の有益な菌が安定性を高め、バランスを保ちます。※ペットなどが食べてしまっても、100%有機質肥料ですので少量でしたら問題はありません。 しかし、商品本来が食用として開発したものではありませんので、 お庭にて使用する場合など、ペットが口にしやすい環境にある場合は、 土に埋め込むように使用することをオススメします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292795-1袋(700g)20×14×5
598
589
648(税込)
当日出荷
01292804-1袋(2kg)32×19×9
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292804
2022-05-22
用途: ブルーベリーの追肥
その他業種

購入後すぐにブルーベリーに施肥しました。大きめの粒状なのでとても扱いやすかったですが、効果についてはこれから様子を見ます。ただ1つ難点だったのは、届いた箱を開封した時、肥料の入った袋のシールド不足なのか、理由があって開けてあるのか分かりませんが、箱の中に数粒の肥料が転がっていたのは残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 01292795
2020-08-19
用途: ブルーベリーの追肥
製造業

ネットで評判が良かったので試しに小袋の方を購入。ペレット状で扱いやすかったです。開封口がチャック式なのが何気に便利です。まだ、施肥したばかりで、肝心な効果はわからないので「普通」としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする