曜日別特売

バラの肥料

バラの肥料 - プロトリーフバラの肥料 - プロトリーフ
(2件のレビュー)

すぐに溶け出す無機態のN・P・Kと、ゆっくり分解するたんぱく質配合で早く・長く効きます。花や根の成長を促進させ、花色を向上させます。

適合作物バラ成分チッソN3、リン酸P6、カリK5名称有機入りペレット366登録保証番号無し※指定配合肥料のため保証番号は不要となりました
注意
※白く変色することがあります。これは植物にとって有益な菌で、アミノ酸肥料に生じる特有なものです。この白い菌は取り除くことなくそのままご使用ください。土壌の有益な菌が安定性を高め、バランスを保ちます。※ペットなどが食べてしまっても、100%有機質肥料ですので少量でしたら問題はありません。 しかし、商品本来が食用として開発したものではありませんので、 お庭にて使用する場合など、ペットが口にしやすい環境にある場合は、 土に埋め込むように使用することをオススメします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292908-1袋(700g)20×14×5
550
549
604(税込)
当日出荷
01292892-1袋(2kg)32×19×9
1,200
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292892
2021-06-03
用途: 植物の肥料
シナリーオンディーヌ営業所卸売・小売業

とても使いやすく手軽でお勧めです。
花もよく咲いてくれて植物の根張りもよくなったように感じます。
リピートしています。

対象商品 : 01292892
2017-06-08
用途: ばら栽培
サービス業

いつも思うけど、ばら栽培の肥料は高価だと思う、「プロトリーフ」のは施肥量の目安が表示されて良いと思うが、鉢の号数は標準で10号鉢なのでしょうか、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする