洋ラン「杉皮」

洋ラン「杉皮」 - プロトリーフ
(1件のレビュー)

杉の皮をベースに特殊加工した特許製品です。可燃ごみとして捨てられます。アミノ酸海藻成分を加え保水力もアップ。シンビジウムの植え替え・株分けなどに。杉の抗菌作用により、土の病気がでにくい。

原材料クリプトモス、アミノ酸有機海草 等適合作物洋ラン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292996-1袋(5L)40×28×4
680
取扱い終了
01293005-1袋(12L)48×35×7
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01293005
2016-06-03
用途: セッコク・デンドロビュームの植え替えに使う
その他業種

杉皮の部分だけでなく、木質部分が可なりの割合で含まれているので、取り扱いの際にケガをしないように注意する必要があル。また木質部分を取り除く必要があり、少し不満が残る。生育状況については今後の状況を見るしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする