曜日別特売

京成バラ園の土

京成バラ園の土 - プロトリーフ京成バラ園の土 - プロトリーフ京成バラ園の土 - プロトリーフ
(14件のレビュー)

バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。

適合作物バラ原材料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01293093-1袋(12L)48×35×7
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
01293084-1袋(5L)36×24×6
698
679
747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01293093
2024-02-28
用途: バラの追肥時に。
サービス業

バラの冬から春に向けて追肥時に足しました。
堆肥がふんわりとしていて栄養一杯で春の花がたくさん咲き四季咲きに充分な土です。とっても柔らかい堆肥がへこんでいくので毎年のこの京成のバラの土を肥料と一緒に使っています。
配送も別料金が係らず大変にコスパ最高です。!

対象商品 : 01293084
2024-03-06
用途: 鉢植えが庭へ植え替え
サービス業

鉢植えから使い続けてます。
バラの発育具合も良いので愛用してます。

対象商品 : 01293093
2023-03-03
用途: 鉢植えのバラに
製造業

自分でブレンドするのが難しいので、やはり専用土が安心です。京成バラ園なら信用できると思って使っています。とはいえ、肥料は必要ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01293093
2023-02-13
用途: バラ植え替え

薔薇専用ですが、とても発育がいいです。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 01293084
2022-09-12
用途: 薔薇の土の入れ替え
教育・研究機関

土における品質の良さを実感しています。薔薇も心なしか喜んでくれているように感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 01293093
2022-02-24
用途: 遅くなってしまったつるバラの植え替えに使用しました。直ぐに送って頂いて助かりました。
その他業種

京成バラ園の土は他のバラの培養土と違って、やはり安心して使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 01293084
2022-03-23
用途: 薔薇の香り
不動産業

門の近くに、薔薇の門を作りました。綺麗だし、香りの門も出来たので、嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01293093
2021-11-03
用途: とても使いやすい。
その他業種

ふかふかの土で元肥入りで助かります。
用途に応じてパーライトや赤玉土をプラスしてます。
リピート買いしています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする